Especificaciones
Dimensiones
- Altura total61.6 mm
- Longitud total289 mm
- Ancho general103.2 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ5000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones16
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSYJ
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo material de barras para válvulas SYJ5000
- Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
- Válvulas cableadas individualmente
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 10 tamaños de puerto disponibles