Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total154.7 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (A/B a EA/EB) Cv, 0.66 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
- FunciónEstándar
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta59 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +5 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-115 V CA
- Conductancia sónica (C)3.2 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C