Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total239 mm
- Peso de la herramienta2.8 lb
Detalles
- Consumo de aire21 cfm
- Capacidad de corte Acero20 ga
- Doble aislamientoNo con doble aislamiento
- Velocidad máxima4200 spm
- Número de piezas1
- Fuente de alimentaciónAire
- Hojas de repuesto incluidasHojas de repuesto no incluidas
- Estilo de corteEstilo de taladro eléctrico
- Bloqueo del gatilloBloqueo de gatillo no incluido
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación