Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6001B-2RLDF9 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6001 2RLD-22 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 8 mm.
- Número de catálogo del fabricante6001 2RLD-22
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106790723