Motion
FK30A25H14RH

DODGE
FK30A25H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #03857474
No. Fabricante FK30A25H14RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FK30A25H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #03857474
No. Fabricante FK30A25H14RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A15HA14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1708 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FK30A25H14RH 25:1 TAMAÑO DEL ENGRANAJE DEL REDUCTOR