Motion
5606099
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Helido-Series IC808 estilo ANKX, 0.409" de grosor
Artículo MI #03877742
No. Fabricante 5606099
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Helido-Series IC808 estilo ANKX, 0.409" de grosor
Artículo MI #03877742
No. Fabricante 5606099
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.031 pulg.
  • Longitud  
    0.657 pulg.
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    0.409 pulg.
  • Ancho  
    0.441 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    H490
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    H490 ANKX 170608PNTR 808
  • Estilo de plaquita
    ANKX
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rastrillo
    Negativo
  • Serie
    Helido
  • Forma
    Paralelograma
  • Una o varias puntas
    Puntas múltiples

Descripción general

Descripción del fabricante
5606099 H490 ANKX 170608PNTR 808
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"