Motion
SAF 052  KAX9.7/16

SKF
SAF 052 KAX9.7/16

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03881691
No. Fabricante SAF 052 KAX9.7/16
Precio11,420.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 052 KAX9.7/16

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03881691
No. Fabricante SAF 052 KAX9.7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11,420.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    8-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.8750 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    9.4375 pulg., 9.5000 pulg.
  • En general Altura  
    18.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    32.7500 pulg.
  • Peso
    650.37 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23052CCK/W33
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316577020246

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF052 KA X 9-7/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"