Motion
40-105

ANSELL
40-105

Guantes de trabajo de uso general Edge® - Tamaño mediano, recubiertos de nitrilo, puños sin cordones
Artículo MI #03888855
No. Fabricante 40-105
Precio10.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
40-105

Guantes de trabajo de uso general Edge® - Tamaño mediano, recubiertos de nitrilo, puños sin cordones
Artículo MI #03888855
No. Fabricante 40-105
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
Precio10.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 8.5

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Borde
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94 Abrasión 3, ASTM F1790-97 Resistencia al corte 1, EN 388 4121
  • UPC_NO
    20076490006123

Descripción general

Descripción del fabricante
218900 BORDE 40105 TAMAÑO 8, 5
  • Guantes de algodón estándar de 8 oz para ropa de abrigo 10-to-1
  • Resistencia superior a enganches, perforaciones, abrasión y cortes
  • El revestimiento de nitrilo poroso aleja el aceite de la superficie del guante para un agarre excelente en aplicaciones aceitosas
  • El recubrimiento suave y flexible se moldea a la mano para una mayor destreza
  • Diseño ergonómico sin costuras incómodas
  • Aplicaciones: mantenimiento general y uso en planta, ensamblaje de motor y transmisión, manejo general de materiales, ensamblaje, inspección y empaque de piezas pequeñas o delicadas, envío y recepción (manipulación de cajas y empaques)
  • EN 388: 4121

También puede gustarle

Los clientes también compraron