Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura0.64 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5625 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.96 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.12 pulg.
- Longitud1.55 pulg.
- Diámetro exterior1.188 pulg.
- Longitud total1.55 pulg.
- Peso total0.04 lb
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.04 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-0404-333
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo4500 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera