Motion
H10F10-B
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de latón, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 1000 psi, tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03889543
No. Fabricante H10F10-B
Precio221.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de latón, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 1000 psi, tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03889543
No. Fabricante H10F10-B
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
Su precio$221.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Hexagonal
    2.36 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Peso
    2.520 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H10F10B ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"