Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56CZ
- Longitud del motor menos eje11.50 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECZLS56CZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C16.74 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC24 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia85.8
- Tipo de envolventeTEFC
- Corriente de carga completa de campo70.00 A
- Tipo de estructuraS56CZ
- Eficiencia a plena carga85.80 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720347485
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Bajo voltaje
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia2 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720347485
- Voltaje24 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
- El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
- El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- Compatible con controladores tipo PWM o SCR.