Motion
3220-C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 100 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 2.3750 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03894641
No. Fabricante 3220-C3
Precio1,515.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 100 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 2.3750 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03894641
No. Fabricante 3220-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,515.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3220-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801271165
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    186000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    235000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801271165

Descripción general

Descripción del fabricante
3220-C3