Motion
ZAFS6303 3 3/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZAFS6303 3 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03897009
No. Fabricante ZAFS6303 3 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio5,304.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAFS6303 3 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03897009
No. Fabricante ZAFS6303 3 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Su precio$5,304.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.3750 a 11.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    13.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.1406 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699926026
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699926026

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAFS6303 HD PB FLTG 6000 APT BRG
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
Los clientes también compraron