Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48MZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total7.7000 pulg., 195.58 mm
- Longitud total de la dimensión C7.70 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso11 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl listado de componentes reconocidos y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso.;Los cojinetes de bolas con doble blindaje proporcionan una vida útil más prolongada.;El diseño de aire continuo o continuo sobre el servicio permite un funcionamiento consistente a la potencia nominal (como se indica).;Varias configuraciones de montaje (como se indica).;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeSemicerrado
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.3 A
- Eficiencia a plena carga46.5 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.14 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAV
- kW0.11 kW
- Número de catálogo del fabricanteO100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041579
- Modelo48S34S361L
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/7 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041579
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de acero semicerrada 20” Conductores largos de una abertura NPT 1/2” Diseño de fase dividida Dos tornillos, NEMA de brida N o M Consulte a la fábrica para obtener información sobre la selección de accesorios y/o modificaciones