Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Longitud total de la dimensión C28.58 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso393 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones de inversores/vectores donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante;Los usos incluyen: manipulación de materiales, máquinas herramienta, transportadores, elevadores, procesamiento de metales, bombas, compresores, procesamiento de textiles y otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios donde se requiere construcción de hierro fundido
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa63.00 / 31.50 A, 63.0/31.5 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY569
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025227
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 25 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 284T Cuadros, TEFC
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial, incluidos los accionamientos TEFC (en voltios/hercios, los motores TEFC se limitan al par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos velocidades base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor de hierro fundido y soportes Diseño de “fracket” patentado (cerradura TEBC)