Motion
RPS25P-C030.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS25P-C030.00MMP3

Piñón de rodillo - Recto, calibre 30 mm, montaje en eje, cuerpo y copas de rodamiento de acero duro cromado denso y fino, acoplamiento niquelado, sujetadores cromados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #03906936
No. Fabricante RPS25P-C030.00MMP3
Precio2,219.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS25P-C030.00MMP3

Piñón de rodillo - Recto, calibre 30 mm, montaje en eje, cuerpo y copas de rodamiento de acero duro cromado denso y fino, acoplamiento niquelado, sujetadores cromados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #03906936
No. Fabricante RPS25P-C030.00MMP3
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
Su precio$2,219.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    3.2µum
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    30 mm
  • Diámetro del círculo de paso de malla
    79.6 mm

Detalles

  • Vida útil del actuador
    60,000,000 acoplamientos por rodillo o 15,000,000 m de recorrido continuo con precisión nominal, la vida útil del rack varía según el grado; consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información
  • Vida útil aproximada del producto
    60,000,000 contactos por rodillo o revoluciones completas con un rendimiento nominal de vida útil máxima
  • Estilo aburrido
    Recto
  • Finalizar
    Cuerpo y copas de soporte de acero cromado duro denso fino, acoplamiento niquelado, sujetadores cromados en zinc, rodillos de acero descubierto
  • Distancia lineal por revolución
    250 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284312707
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    2200 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    4400 N
  • Capacidad máxima de par dinámico
    88.0 N-m
  • Velocidad máxima
    8.0 m/s
  • Capacidad máxima de par estático
    175.1 N-m
  • Estilo de montaje
    Montaje del eje
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Inercia del piñón
    0.0027 kg·m2
  • Precisión posicional
    ± 30 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 5 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284312707

Descripción general

Descripción del fabricante
966679 RPS25P-C30.0MMP2
  • Sin holgura, alta precisión y repetibilidad posicional, sin errores acumulativos, alta velocidad, opciones resistentes a la corrosión, 99 % eficiente

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"