Motion
1090
Motor soplador/ventilador - 1/15 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en base resistente, Aire continuo
Artículo MI #03907211
No. Fabricante 1090
Precio470.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/15 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en base resistente, Aire continuo
Artículo MI #03907211
No. Fabricante 1090
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
Su precio$470.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Longitud total de la dimensión C
    25.3 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Par de apriete
    3.995 pies-libras
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Acondicionadores de aire de terminal o unidades de bomba de calor
  • RPM base
    1100 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    1/15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.80 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382000349
  • Corriente máxima permitida
    0.8 A
  • Modelo
    K048TBD3640013B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de alineación automática (SAB)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382000349

Descripción general

Descripción del fabricante
1/15 HP,1100 / 3 SPD,1090,115 V,42Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"