Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.4 mm
- Diámetro del orificio5.156 mm
- Ángulo incluido55 °
- Inscrito Círculo1/2 pulg.
- Longitud15.5038 mm
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Rompevirutas23
- Dirección de corteNeutro
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Código de estilo de plaquita completaDNMG 431-23
- Estilo de plaquitaDNMG
- Calidad del fabricante1105
- MaterialMetal duro
- SerieT-Max P
- FormaDiamante
- Una o varias puntasIndividual