Motion
DWLNR 16 4D

SANDVIK
DWLNR 16 4D

Portaherramientas indexable de torneado y perfilado estilo DWLNR derecho de la serie P T-max, longitud total de 152.4mm
Artículo MI #03907563
No. Fabricante DWLNR 16 4D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
DWLNR 16 4D

Portaherramientas indexable de torneado y perfilado estilo DWLNR derecho de la serie P T-max, longitud total de 152.4mm
Artículo MI #03907563
No. Fabricante DWLNR 16 4D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    31.75 mm
  • Altura de corte
    25.4 mm
  • Longitud del cabezal
    34.3 mm
  • Longitud total
    152.4 mm
  • Altura del mango
    25.4 mm
  • Ancho del mango
    25.4 mm

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    WNMG 08 04 08
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Código de portaherramientas completo
    DWLNR 16 4D
  • Estilo de plaquita
    WNMG 08 04 08
  • Número de plaquitas incluidas
    1
  • Piezas y accesorios
    Juego de abrazaderas, llave, cuña, tornillo de cuña
  • Rastrillo
    Negativo
  • Ángulo de desprendimiento
    -6 °
  • Serie
    T-máx P
  • Mango recto o desplazado
    Recto
  • Material del portaherramientas
    Acero
  • Estilo de portaherramientas
    DWLNR

Descripción general

Descripción del fabricante
DDJNL164D SOPORTE DE HERRAMIENTAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"