Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)8.5 x (H)6.75 x (W)6.25
- Altura de la carcasa6.75 pulg.
- Longitud de la carcasa8.5 pulg.
- Ancho de la carcasa6.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Relación nominal2:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación2:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798395999
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación