Motion
KIT 2.1875 TTB 108 RHB / MSM

DODGE
RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875

KIT 2.1875 TTB 108 RHB / MSM
Artículo MI #03907693
No. Fabricante RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
Precio700.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875

KIT 2.1875 TTB 108 RHB / MSM
Artículo MI #03907693
No. Fabricante RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
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
Precio700.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.6875 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q60HA56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1547 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
092876 CASQUILLO 2 3/16 QUANTIS