Motion
6661U3-3EB-C

ARO CORP
6661U3-3EB-C

Bomba de diafragma no metálica de la serie Pro: sección de fluido de polipropileno, centro de hierro fundido, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máximo de 100.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.670 gal
Artículo MI #03908049
No. Fabricante 6661U3-3EB-C
Precio4,655.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
6661U3-3EB-C

Bomba de diafragma no metálica de la serie Pro: sección de fluido de polipropileno, centro de hierro fundido, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máximo de 100.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.670 gal
Artículo MI #03908049
No. Fabricante 6661U3-3EB-C
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
Su precio$4,655.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.6 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    8-11/64 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637118-C
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.670 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Hierro fundido
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN
  • Construcción del colector
    Colector de 3 piezas
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Elevador de aspiración
    Seco - 14.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637165-XX
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
6661U3-3EB-C
  • Construcción robusta con inyección de paredes gruesas, carcasas de fluido moldeadas y secciones centrales de hierro fundido o aluminio para soportar aplicaciones industriales difíciles
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad - Múltiples opciones de puertos para las necesidades de su aplicación - Disponible en configuraciones de colector bridado, roscado o de 3 piezas
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones