Motion
ASN43-930-483

ROLLON CORP
ASN43-930-483

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 483 mm, 930 mm de largo
Artículo MI #03908423
No. Fabricante ASN43-930-483
Precio689.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ASN43-930-483

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 483 mm, 930 mm de largo
Artículo MI #03908423
No. Fabricante ASN43-930-483
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
Su precio$689.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    930 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    483 mm
  • Peso
    10.7415 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    7738 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    2439 N-m, 326.4 N-m, 3484 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    11054 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN43-930-483, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 43
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto