Motion
F4DC-BL-062
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de zinc fundido a presión, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917417
No. Fabricante F4DC-BL-062
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de zinc fundido a presión, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917417
No. Fabricante F4DC-BL-062
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
Precio61.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Zinc fundido a presión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861008089
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4DC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861008089

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE FUNDICIÓN A PRESIÓN F4DC-BL-062 , BOLA DE BRG
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
Los clientes también compraron