Motion
F2PS-BL-075
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917422
No. Fabricante F2PS-BL-075
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917422
No. Fabricante F2PS-BL-075
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
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.529177 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Insertar material
    52100 Acero cromado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861006153
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2877 lbf.
  • Serie
    F2PS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861006153

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRENSADO F2PS-BL-075 , COJINETE DE BOLAS
  • La carcasa de una pieza tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El inserto del cojinete está revestido con un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige hasta 2° desalineaciones a la vez que reduce la vibración y el ruido
  • Incluye 2 tornillos de fijación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good