Motion
F4UH-UH-075
4 Rodamiento UHMW rígido sólido con brida de pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje con brida 4-Bolt, carcasa UHMW-PE
Artículo MI #03917441
No. Fabricante F4UH-UH-075
Precio81.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 Rodamiento UHMW rígido sólido con brida de pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje con brida 4-Bolt, carcasa UHMW-PE
Artículo MI #03917441
No. Fabricante F4UH-UH-075
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
Precio81.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    UHMW-PE
  • Número de catálogo del fabricante
    044861008980
  • Número de Upc del fabricante
    044861008980
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    044861008980

Descripción general

Descripción del fabricante
F4UH-UH-075 COJINETE SÓLIDO UHMW