Motion
F2PS-BR-075
2 Rodamiento de brida de acero prensado con pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida de 2-Bolt, carcasa de acero prensado
Artículo MI #03917448
No. Fabricante F2PS-BR-075
Precio32.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento de brida de acero prensado con pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida de 2-Bolt, carcasa de acero prensado
Artículo MI #03917448
No. Fabricante F2PS-BR-075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    0.602756 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Insertar material
    Bronce
  • Número de catálogo del fabricante
    044861006566
  • Número de Upc del fabricante
    044861006566
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    F2PS-BR
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    044861006566

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRENSADO F2PS-BR-075 , BRONCE BRG
  • La carcasa de dos piezas tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El tapón de aceite de la tapa del resorte está en 45° y se puede montar vertical u horizontalmente
  • El cojinete de bronce con reborde poroso se ajusta a presión en una esfera de zinc fundido a presión resistente con banda de fieltro para lubricación
  • Incluye 2 mm de goma para reducir la vibración y el ruido
  • Tolera de -5° a 220° F.