Motion
PBPH-BL-100
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero prensado con pernos - Base 2-Bolt, 1 pulg., Material de acero prensado
Artículo MI #03917457
No. Fabricante PBPH-BL-100
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero prensado con pernos - Base 2-Bolt, 1 pulg., Material de acero prensado
Artículo MI #03917457
No. Fabricante PBPH-BL-100
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
Su precio$48.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    1.036025 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Características y beneficios
    • La carcasa de dos piezas de calibre pesado tiene un acabado chapado a prueba de óxido • La carcasa está engarzada en los orificios de los pernos • La plaquita de cojinete con 2 tornillos de fijación tiene un anillo de rodadura interior más largo para mayor soporte de carga • El revestimiento de caucho no conductor extra grueso corrige la desalineación hasta 2° mientras reduce el ruido y la vibración.
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    044861015674
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    044861015674

Descripción general

Descripción del fabricante
PBPH-BL-100 PRENSADO DE ACERO, CABEZA ESFÉRICA
  • Carcasa de dos piezas de calibre pesado con acabado chapado a prueba de óxido
  • La carcasa está engarzada en los orificios de los pernos
  • El inserto de cojinete con 2 tornillos de fijación tiene un anillo guía interior más largo para un soporte de carga adicional
  • El revestimiento de caucho no conductor extra grueso corrige la desalineación hasta 2° a la vez que reduce el ruido y la vibración.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"