Motion
USB-060808
USB-060808
Artículo MI #03917467
No. Fabricante USB-060808
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USB-060808
Artículo MI #03917467
No. Fabricante USB-060808
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
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg., 9.53 mm
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;aprobado por USDA/FDA;cumple con REACH;cumple con RoHS 3 ;cumple con PFAS;cumple TSCA;cumple con DRAS
  • Material del cojinete
    Polietileno UHMW
  • Material del casquillo
    UHMW-PE
  • Descripción
    Cojinetes de manguito UHMW-PE
  • Número de Upc del fabricante
    044861016824
  • Material
    UHMW-PE
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    044861016824

Descripción general

Descripción del fabricante
USB-060808 COJINETE DE MANGUITO UHMW-PE