Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del orificio del perno0.90625 pulg.
- Diámetro exterior3.4375 pulg.
- Longitud total15.6250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.4375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15.6250 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.4375 pulg.
- Peso40.5 lb
Details
- Detalles adicionalesLos ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío. Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
- Área de cojinetes de recubrimiento duroÁrea de cojinetes sin recubrimiento duro
- Área de cojinete de tratamiento térmicoÁrea de rodamiento sin tratamiento térmico
- Número de Upc del fabricante697950601496
- MaterialAcero inoxidable
- Número de pernos2
- Componentes relacionadosCCB7-SS, tornillo, paquete de desechos
- UPC_NO697950601496
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE EXTREMO SS CE7BB-W
- Acero inoxidable resistente a la corrosión
- Taladrado de plantilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer