Motion
DWM120K

DEWALT
DWM120K

DWM120K
Artículo MI #03920458
No. Fabricante DWM120K
Precio567.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWM120K

DWM120K
Artículo MI #03920458
No. Fabricante DWM120K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio567.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    44-7/8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    5 pulg. (Ronda), 5 x 4-3/4 pulg. (Rectangular)
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15 lb

Detalles

  • Incluye
    Caja del kit
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    350 sfpm
  • Clasificación de potencia
    10 A
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SIERRA DE BANDA DE PUERTO DE VELOCIDAD VAR DWM120K HD
  • El mejor motor de 10 A del sector diseñado con potencia controlada para soportar cualquier aplicación en el lugar de trabajo
  • La mejor capacidad de corte profundo de 5" del sector para stock redondo o rectangular
  • La cubierta de acero reparable y los parachoques de goma permiten que las protecciones resistan el abuso en el lugar de trabajo sin dañarlas
  • La luz LED permite al usuario ver la línea de corte en un entorno oscuro en el lugar de trabajo
  • El gancho para colgar integrado permite al usuario colgar la sierra sin dañar el mango delantero ni las piezas fundidas
  • El dial de velocidad variable permite al usuario variar la velocidad para materiales específicos y diversas aplicaciones (100-350 spm)
  • El mango frontal grande ajustable en varias posiciones ofrece al usuario mucho espacio para las manos para un corte más preciso
  • El equilibrio y la ergonomía superiores permiten cortes más precisos y menos fatiga del usuario
  • El ajuste del seguimiento de la hoja aumenta la vida útil de la hoja al proporcionar un mejor seguimiento de la hoja
  • Los rodillos de guía de hoja de cojinete doble aumentan la durabilidad en el sistema de soporte de hoja
  • La guía de materiales duradera y ajustable permite al usuario ajustar los distintos materiales del lugar de trabajo
  • Empuñadura trasera ergonómica de agarre suave que proporciona comodidad durante el uso
  • La palanca de cambio de hoja afloja la tensión de la hoja para permitir el cambio de hoja
  • Los cepillos reemplazables externamente permiten reparaciones rápidas en el lugar de trabajo

Los clientes también compraron