Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de grano40
- Descripción largaLa 08834130642 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de 40 , con un diámetro de rueda de 1-1/2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para un esmerilado agresivo.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834130642
Descripción general
Descripción del fabricante
08834130642 MM-1515 1/4 SK 40 BRAZO MINI W