Motion
08834131009

NORTON ABRASIVES
08834131009

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922299
No. Fabricante 08834131009
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834131009

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922299
No. Fabricante 08834131009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834131009 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, ideal para acabado agresivo en metales duros.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834131009

Descripción general

Descripción del fabricante
08834131009 XX-0011 1/4-20THD 80 BRAZO MÍNIMO