Especificaciones
Dimensiones
- Altura total26 mm
- Longitud total81 mm
- Ancho general27 mm
- Tamaño del puertoEmpujar para conectar de 4 mm
- Peso54 g
Detalles
- País de origenJP
- Vida útil del elemento1 año
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento+45 °C
- Caudal máximo3.53 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +45 °C
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieSF
Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
- Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
- Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
- Cumple con RoHS