Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Broca de hoja ajustableNo
- Tipo de punto centralPunto recto
- Cortadora curvaNo
- Capacidad de extensiónCompatible con extensión
- FinalizarSin recubrimiento
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante885911061827
- Número de espolones0
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- Orificio de pesca de alambreOrificio de alambre
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación