Motion
EJPM4115T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03932916
No. Fabricante EJPM4115T
Precio16,998.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03932916
No. Fabricante EJPM4115T
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
Precio16,998.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326JP
  • Longitud total de la dimensión C
    33.41 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    635 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego axial. Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • Amperios a tensión
    58.0 A @ 460 V; 128.0 A @ 208 V; 116.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568479520
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EJPM4115T 50HP,1775RPM,3PH,60HZ,326JP
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"