Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Longitud total de la dimensión C33.14 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso696 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado específicamente para el funcionamiento del inversor donde se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Incluye codificador de eje hueco de 1024 ppr, tres termostatos y todos los bastidores de 440T incluyen un cojinete aislado de ODE. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Par constante continuo a velocidad cero.
- Amperios a tensión105.0 A @ 208 V; 50.0 A @ 460 V; 100.0 A @ 230 V
- AplicacionesTransportadores, extrusoras, líneas de impresión, conversión, soportes de prueba, en cualquier lugar donde se requiera un par constante en un amplio rango de velocidades.
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa49.80 A
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO781568469033
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación