Motion
GP24060
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 60 :1, 1/8 hp, 90 V, 29.0 rpm, TENV, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #03932972
No. Fabricante GP24060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 60 :1, 1/8 hp, 90 V, 29.0 rpm, TENV, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #03932972
No. Fabricante GP24060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60 :1
  • Profundidad general
    11.60 pulg.
  • Dimensiones generales
    5.74 pulg. x 11.60 pulg.
  • Ancho general
    5.74 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.54 A
  • Par de carga completa
    163 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Base/cara
  • RPM de salida
    29.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568469361
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GP24060 .25HP, CC, TORNILLO SIN FIN DE LA CAJA DE CONEXIONES HELICOIDAL
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con primera etapa de tornillo sin fin endurecido y rectificado, etapa de salida helicoidal de acero endurecido para mejorar la eficiencia general y una transmisión de par confiable
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado en fábrica de por vida con aceite sintético, sin necesidad de mantenimiento
  • Completamente sellado del medio ambiente
  • Aislamiento de clase F
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"