Motion
CHC565A
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03932975
No. Fabricante CHC565A
Precio1,134.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03932975
No. Fabricante CHC565A
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
Su precio$1,134.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2800 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.92 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C ambiente, 60 hercios, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas, cojinetes de bolas y arranque de condensador (monofásico). Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación. Anillos de amortiguación resistentes sobre una base de acero resistente. Rotación reversible. Aislamiento de clase B.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    5.3 A @ 230 V; 10.6 A @ 115 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de tratamiento de aire, casas de confinamiento, ventiladores de escape, calentadores de unidades. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción
    1 AIRE SOBREHP, 1090RPM, 1PH, 60HZ, 56, 3534C, T
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6020
  • Hp
    1 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CHC565A
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada
  • UPC_NO
    781568688724
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CHC565A 1HP,1075RPM,1PH,60HZ,56,1935C