Motion
ECTM2333T
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T bastidores, caja TEAO, 60 Hz, base de 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933044
No. Fabricante ECTM2333T
Precio5,278.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T bastidores, caja TEAO, 60 Hz, base de 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933044
No. Fabricante ECTM2333T
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
Precio5,278.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.0900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    255 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes sellados dobles rellenos con grasa resistente a la humedad, sello/eslinga de eje, bobinados de cobre resistentes a la humedad, doble inmersión y horneado, placas de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión. Diseñado para entornos húmedos y de alta humedad.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    38.0 A @ 208 V; 36.2 A @ 230 V; 18.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Para su uso en la corriente de aire en enfriadores y torres de refrigeración.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    HP:15, F#254T, RPM:1765, 230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    15 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM2333T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • UPC_NO
    781568408308
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM2333T 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254T
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"