Motion
D2010R-2
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, SPG (protegido contra salpicaduras), bastidor SC2113ATCZ
Artículo MI #03933137
No. Fabricante D2010R-2
Precio34,185.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, SPG (protegido contra salpicaduras), bastidor SC2113ATCZ
Artículo MI #03933137
No. Fabricante D2010R-2
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
Precio34,185.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    SC2113ATCZ
  • Peso
    360.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    37 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    240 V
  • Voltaje de campo de CC
    240 V
  • Tipo de envolvente
    SPG (protegido contra salpicaduras)
  • Corriente de carga completa de campo
    2.18 A
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462416

Descripción general

Descripción del fabricante
D2010R-2 10HP,1750RPM,DC,2113ATZ,SPG