Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorFL1838C
- Factor de servicio1.00
- Peso143 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño eficiente superior a la alta calidad que utiliza tecnología de rotor PM de polos destacados para lograr una alta eficiencia, un bajo nivel de FLA y un factor de potencia optimizado. Rendimiento de velocidad síncrona en un diseño de marco cuadrado compacto de aluminio FL180 y marco de acero laminado FL210-280 . Se debe aplicar con el accionamiento de imán permanente VS1PM diseñado específicamente para el rendimiento del rotor de imán permanente. Retroalimentación de velocidad y posicionamiento del rotor proporcionados a través del resolutor Tamagawa (800123-5A). Par constante continuo desde la reducción de la velocidad base hasta la 1000:1 reducción de la velocidad cero. Aislamiento Premium clase H 40 C ambiente, 1.0 S.F., cojinetes de bolas, tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
- AplicacionesExtrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
- RPM base1800 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa16.0 / 15.4 A
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - Bastidor laminado
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568468661
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación