Motion
ZDVSCP3770T
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 213TC bastidores, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje en pie, Uso continuo
Artículo MI #03933160
No. Fabricante ZDVSCP3770T
Precio11,630.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 213TC bastidores, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje en pie, Uso continuo
Artículo MI #03933160
No. Fabricante ZDVSCP3770T
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
Precio11,630.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    25.03 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio pesado Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los modelos sin pie C-Face incluyen cubierta antigoteo. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    9.5 A @ 460 V; 19.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Transportadores, extrusoras, líneas de impresión, conversión, soportes de prueba, en cualquier lugar donde se requiera un par constante en un amplio rango de velocidades. Estos motores de uso intensivo están diseñados para entornos industriales hostiles al proteger los componentes del motor de la humedad, productos químicos, corrosión y abrasivos.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (servicio severo)
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568468852
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZDVSCP3770T 7.50HP,1800RPM,3PH,60HZ
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
Los clientes también compraron