Motion
EHM2539T
Motor soplador/ventilador - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 324T bastidor, caja OPSB, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933210
No. Fabricante EHM2539T
Precio8,439.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 324T bastidor, caja OPSB, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933210
No. Fabricante EHM2539T
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
Precio8,439.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6309
  • Longitud total
    27.1900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    27.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    523 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Estructura de estructura de acero de gran calibre, cojinetes de bolas, con conductos de grasa obstruidos. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años. Incluye etiqueta de número de especificación con código de barras. Orificios de montaje en la placa terminal de la transmisión para la conversión en campo para añadir la conexión a tierra del eje AEGIS®.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    99.0 A @ 208 V; 98.0 A @ 230 V; 49.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    40HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 324T, 4064M, OPSB, F1
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    49 A;98 A
  • Corriente de carga completa
    46.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    40 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código KVA
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHM2539T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    EHM2539T
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CSA, NEMA, UR
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568424469
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EHM2539T 40HP,1775RPM,3PH,60HZ,324T
  • Inversor listo; Base rígida; Reversible