Motion
JSL625A
Motor de bomba con brida cuadrada - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56YZ , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #03933242
No. Fabricante JSL625A
Precio1,321.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba con brida cuadrada - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56YZ , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #03933242
No. Fabricante JSL625A
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
Precio1,321.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    14.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.30
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas, extensión de eje de acero inoxidable, bobinados de larga duración. Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • Amperios a tensión
    18.0 A @ 115 V; 9.0 A @ 230 V; 11.0 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo en las que se requiere una placa de montaje de brida cuadrada, como piscinas.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568704622
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JSL625A 1.5HP,3450RPM,1PH,60HZ,56YZ