Motion
602E
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/3 hp, 115 V, 3600 rpm
Artículo MI #03933356
No. Fabricante 602E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/3 hp, 115 V, 3600 rpm
Artículo MI #03933356
No. Fabricante 602E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    6 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.1 A
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Incluye
    Rueda de cepillo de alambre
  • Página de producto del fabricante
  • Número de postes
    2
  • Fase
    1
  • Velocidad
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
602E MPS 2P GRNDR