Motion
VV5Q21-12N7FS1-N

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-12N7FS1-N

VV5Q colector
Artículo MI #03940959
No. Fabricante VV5Q21-12N7FS1-N
Precio522.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-12N7FS1-N

VV5Q colector
Artículo MI #03940959
No. Fabricante VV5Q21-12N7FS1-N
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
Precio522.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    310.5 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q21-12N7FS1-N

Los clientes también compraron