Motion
208UCBN2A12 A D ULTRAMITE

FALK
208UCBN2A12 A D ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 12.92:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03949580
No. Fabricante 208UCBN2A12 A D ULTRAMITE
Precio10,186.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
208UCBN2A12 A D ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 12.92:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03949580
No. Fabricante 208UCBN2A12 A D ULTRAMITE
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
Precio10,186.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 292.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    8820 pulg-lbs a 292 rpm
  • Relación
    12.92:1
  • Peso
    160.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    39.300 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934319709

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A12 A D ULTRAMITE 12.92:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron