Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total2.52 pulg.
- Longitud total11.34 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla1/2-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1/2-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular3-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla simple
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+8 psi
- Tipo de montajeClevis
- Rango de presión de funcionamiento+8 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+215 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
- Ictus de 1in a 12in
- Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores