Motion
HP8505-7.5IN MTW

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW

81418391 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 8505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #03949971
No. Fabricante HP8505-7.5IN MTW
Precio70.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW

81418391 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 8505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #03949971
No. Fabricante HP8505-7.5IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.78/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP8505 7.5 pulgadas de ancho moldeada a ancho con pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699297669

Descripción general

Descripción del fabricante
81418391 HP8505-7.5 MTW
  • HP8505 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins